曜日別特売
- ラテックス EXCELTEX-HA カーペット用滑り止め剤 馬場健商店 19271388

ラテックス EXCELTEX-HA カーペット用滑り止め剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶注文コード19271388品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ロールカーペット施工時のアンダーレイの滑り止め剤。

用途ロールカーペット施工質量(kg)1.5番号BLTX05N塗布面積(m2)100危険物の類別非危険物
注意
※所定の用途以外には使用しないでください。
※容器を密閉し、直射日光を避けて5~30℃で保管してください。
※河川等の環境中に、投棄及び漏出させないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする