曜日別特売
GDS-C510ML ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 19273025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDS-C510ML ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 19273025
GDS-C510ML ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 19273025
GDS-C510ML ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 19273025

ゲキダキシャフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様MAX 30号、Power:MEDIUM LIGHT注文コード19273025品番GDS-C510ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

小さなアタリを捉える”イカメタル専用ロッド”あw

仕様MAX 30号、Power:MEDIUM LIGHT長さ(m)5'10"/1.78m継数(本)2pcs適合ライン(号)PE 0.4~0.8号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする