JACKALL(ジャッカル)
ゲキダキシャフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
MAX 30号、Power:MEDIUM LIGHT
注文コード
19273050
品番
GDS-S69ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小さなアタリを捉える”イカメタル専用ロッド”あw
仕様
MAX 30号、Power:MEDIUM LIGHT
長さ(m)
6'9"/2.06m
継数(本)
2pcs
適合ライン(号)
PE 0.4~0.8号
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません