曜日別特売
GDS-S68MH-OMO ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 19273068

GDS-S68MH-OMO ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 19273068
GDS-S68MH-OMO ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 19273068
GDS-S68MH-OMO ゲキダキシャフト JACKALL(ジャッカル) 19273068

ゲキダキシャフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様Lure Weight:MAX 40号、Power:MEDIUM HEAVY注文コード19273068品番GDS-S68MH-OMO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小さなアタリを捉える”イカメタル専用ロッド”あw

仕様Lure Weight:MAX 40号、Power:MEDIUM HEAVY長さ(m)6'8"/2.03m継数(本)2pcs適合ライン(号)PE 0.6~1.0号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする