曜日別特売
TD-210 ラシャハサミ 関兼常 19274258

商品単体画像

TD-210 ラシャハサミ 関兼常 19274258
TD-210 ラシャハサミ 関兼常 19274258

ラシャハサミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)210
刃長(mm)95
内容量1個注文コード19274258品番TD-210
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ブレード:ハイ・ステンレス、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする