TD-240 ラシャハサミ 関兼常 19274276

商品単体画像

TD-240 ラシャハサミ 関兼常 19274276
TD-240 ラシャハサミ 関兼常 19274276

ラシャハサミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)245
刃長(mm)110
内容量1個注文コード19274276品番TD-240
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質ブレード:ハイ・ステンレス、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)245質量(g)170刃長(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする