曜日別特売
TD-1255 ソフトテーラー 関兼常 19274285

商品単体画像

TD-1255 ソフトテーラー 関兼常 19274285
TD-1255 ソフトテーラー 関兼常 19274285

ソフトテーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)255
刃長(mm)115
内容量1個注文コード19274285品番TD-1255
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質ブレード:ハイ・ステンレス、ハンドル:エバー樹脂全長(mm)255質量(g)180刃長(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする