曜日別特売
HYT5-230 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善) 19275360

HYT5-230 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善) 19275360
HYT5-230 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善) 19275360
HYT5-230 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善) 19275360

草刈用 チップソー

(93件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)外径(Φmm)230注文コード19275360品番HYT5-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。

用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
外径(Φmm)230刃数36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×1.0厚さ(mm)1.3質量(kg)0.7適合排気量(cc)22以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31476123
2025-10-08
用途: 不整地太陽光パネル周り、休耕田等の伐採
建設業・工事業

笹、イバラ、ブタクサ、蔓系が混生する荒地の手入れに使用してみました。
25ccの刈払機で巻き付き防止カッターと背中合わせでの併用でしたが、3cm程度の幼木も下草もしっかり裁ってくれる理想的な処理具合で、体力を温存できました。
かなり頼れるチップソーですが、本品基準で他製品をテストするために、本品255㎜版とモノタロウの255㎜をオーダーしました。

対象商品 : 31476123
2025-11-16
用途: 農地の草刈
自動車・二輪車・自転車関連業

竹混じりの農地の草刈に使用、コスパがいいので気がねなく使用できます。

2025-11-13
用途: 草刈りに、、、
農・林・水産業

既存の草刈りチップソーがすぐに切れなくなったので購入しました。安価で定期的な交換するのに助かります。

2025-09-25
用途: 値段も手ごろでよく切れる

口径は少し小さめだけど、交換して本日試してみたらすごくよく切れる。いい感じ。値段も手ごろだし、また買うつもり。

2025-07-10
用途: 庭の草刈に使っています
不動産業

前のが古くなり切れが悪くなったので、交換しました。交換したなかりなので切れも良く満足しています。

1が参考にしています
2025-09-12
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

安価なので購入しましたが、少し使って石に当たり、見るとチップが何個が飛んでました。あまりに石当たりに弱いと思います。高価な刃は形状も違いチップが飛びにくいのを実感しました。

対象商品 : 31476123
2025-07-13
用途: 下草の除去
運輸・通信業

商品の価格がお安い割にバリバリに草を刈る事ができました

1が参考にしています
対象商品 : 18476195
2025-07-31
用途: 草刈り
資源リサイクルコメットサービス業

家のまわりの道路・駐車場・お墓の草刈りを頻繁にするので安価で助かっています…2回に1回はとりかえます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする