メイン
カネシカ
先丸鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1丁)
注文コード
19278878
品番
153049
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
下地壁の薄塗りや、セメント壁のツヤ出しなどの際に
仕様
背金にレーザースリットあり、スーパーハード接着
材質
鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材
色
シルバー/ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
227
板厚(mm)
0.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×95×64