曜日別特売
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176

OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176
OG-156CG3009 パーティション OGシリーズ サンワサプライ 19281176

パーティション OGシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
高さ(mm)1500
幅(mm)600
ネイビー
内容量1台注文コード19281176品番OG-156CG3009
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

パネル同士の連結方法に面ファスナー(マジクロス)を採用したくっつけるだけで設置できる簡単なパーティションシステムです。組立・解体に従来必要とした工具をいっさい必要としませんので、展示会のパネルや打合せスペース、オフィスなどさまざまなところでお使いいただけます。
面ファスナー連結ですので、角度は無段階で調節できます。
ワンタッチで連結でき、道具も部品も必要ない簡単組立です。

ネイビー幅(mm)600高さ(mm)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×28×1500アズワン品番64-0863-78材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)28脚の種類アジャスター付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする