用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)寸法(mm)【A2/B2】97.4色イエローサイズ100寸法H(mm)22寸法t(mm)6寸法A1(mm)42寸法B1(mm)80寸法H'(mm)28寸法t1(mm)3寸法t2(mm)3寸法AB(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法RA(mm)4.5寸法RB(mm)2
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。 【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176