曜日別特売

ナイロンカッター叩き繰り出し式 T-A用部品

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19284046品番ボビン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合本体ナイロンカッター叩き繰り出し式部品名称ボビン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 草刈用叩き繰り出しナイロンカッター
TSコンサルタント

9月の時点で草刈作業中ナイロン斬丸用の部品であるスプリングとアイレットを紛失しまい、貴社に在庫がないかと尋ねたところ、取り扱っていないので担当に連絡しますとの回答であった。そして、11月に入り再び取り扱いの有無について聞くと、担当に連絡したのか在庫があることがわかり、両方の部品が確保できるようになりました。もう少し早く社内の連絡、調整ができればと思います。それにしても、お陰様で部品交換だけで済み本体を改めて購入する必要がなくなったことに感謝しています。

2025-05-03
用途: 摩耗したパーツの交換
農・林・水産業

本体は結構高価ですが、パーツごとの交換ができるのを今回知って、交換してみました。

対象商品 : 19284055
2022-06-16
用途: 草刈り
古川消毒建設業・工事業

作業中に外れてなくなると、なかなか見つけることが出来ずに、また新しく本体を購入していました。
今回、この部品があることを見つけ、購入させていただきました。大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19284055
2021-06-04
用途: 別の社のコードカッターの紛失部品の補修用
農・林・水産業

形状が同様だったため、ダメもとで購入しましたが、取付可能で問題なく使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 19284055
2024-10-18
用途: 刈払い作業
その他業種

形状が同じで大丈夫だと思って5セットもらいましたがサイズが小さく使用出来ませんでした

対象商品 : 19284055
2024-08-18
用途: 膝下迄の草刈り
その他業種

ナイロンコード交換時に、落ちて見つけられない事が多々ある。
カラースプレーでコーティングしたり、ワイヤーでプラスチックに固定する事で紛失防止をしております。(磁石にくっつけば、もっと探し易い)

対象商品 : 19284055
2021-05-21
用途: 適合しませんでした
その他業種

事前にモノタロウに斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 T-Dに適合するか問い合わせ、適合すると言う回答を頂き購入しましたが、サイズが合わず返品させていただきました。

9が参考にしています
対象商品 : 19284055
2020-10-12
用途: 草刈り作業
グリーンプラスサービス業

ハートフルジャパン「ナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプ」で使えないかと思い購入しましたが、やはりサイスが違っていて使用できませんでした。
残念です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする