アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック パーフェクトマスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19284843
品番
77860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容
280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質
ABS
適合年齢(歳)
5