RTW-75 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業 19286688

 

RTW-75 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業 19286688
RTW-75 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業 19286688
RTW-75 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業 19286688

突っぱりパワフルポール

(16件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1本耐荷重(kg)50~30サイズ注文コード19286688品番RTW-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げサイズ幅(mm)750~1200高さ(mm)70奥行(mm)40耐荷重(kg)50~30パイプ径(Φmm)29.6・25.4キャップサイズ(mm)40×70アズワン品番65-0585-70
注意
※両端のキャップは取り外しできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19286706
2025-03-13
用途: 2本を使い簡易的な棚として
サービス業

長さと耐荷重に対して価格が安い。また突っ張り棒が必要な時はこちらを購入したいと思う。

1が参考にしています
2025-06-04
用途: 洋服用
ローズガーデン

大変使いやすく満足してます 改善点はありません 有難うございます

1が参考にしています
対象商品 : 19286697
2023-05-30
用途: 日曜大工で使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構サービス業

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

2が参考にしています
対象商品 : 19286688
2022-04-01
用途: 木部窓枠の保護のため
株式会社ジュアール医療・福祉・介護関連業

パワフルと名乗るだけあって、山の強風にも耐えられる非常なる強さを持っている。

対象商品 : 19286672
2020-09-08
用途: 収納庫の中央に、40センチほど空けて2本並べて突っ張り、棚にしました。
教育・研究機関

耐過重があり、重いものでも安心して乗せることができました。棚の空間を有効に使うことができました。購入して良かったです。

対象商品 : 19286697
2020-04-20
用途: ベランダの鳩よけ
その他業種

他の突っ張り棒と併用しました。色が目立たないようにと白にしましたが、接着面がもう少し広いと安定すると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 19286706
2023-07-07
用途: 間仕切り暖簾かけ
卸売・小売業

思ったよりも重く、1人で取りつけられませんてした。

1が参考にしています
対象商品 : 19286697
2019-07-26
用途: 棚にある荷物の落下防止
株式会社セーコウ

使用用途が違うかもしれませんが、荷物の落下防止のため使用します。
頑丈で頼もしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする