曜日別特売
121N-38 布粘着テープ ニチバン 19286858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

121N-38 布粘着テープ ニチバン 19286858
121N-38 布粘着テープ ニチバン 19286858
121N-38 布粘着テープ ニチバン 19286858

布粘着テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
幅(mm)38
黄土
内容量1箱(48巻)注文コード19286858品番121N-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションがあります。
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。

用途
段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
幅(mm)38厚さ(mm)0.23黄土長さ(m)25基材ポリラミ(スフ+PET)粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)3.75引張強度(N/10mm)49.8
注意
※この製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディ、肌などには直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえ貼りつけてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする