曜日別特売

突っぱりすきま棚

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個サイズW-LL注文コード19287494品番SMR-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!

材質綿材/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)285~430サイズW-LL高さ(mm)22奥行(mm)230耐荷重(kg)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19287494SMR-2489569024SMR-24SMR-24 突っぱりすきま棚 平安伸銅工業 89569024突っぱりすきま棚平安伸銅工業1個
1,598
税込1,758
注文コードが変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89569015
2024-08-27
用途: 棚の転倒防止
運輸・通信業

数十センチの長さのものがなく、狭い場所に重宝している。

対象商品 : 89569024
2022-06-02
用途: バイクのヘルメット置き場用
製造業

3個目のリピート買いです。
バイクの増車に伴い、ヘルメットも増えたので購入しました。
玄関のデッドスペースに利用して、バイクのヘルメット置き場に利用してます。
突っ張り部分も頑丈に出来てるので、使用中に落ちた事はありませんでした。

対象商品 : 89569015
2019-08-29
用途: 細い縦長の隙間の複数棚つくり。
その他業種

複数棚を作って、靴収納が増えた。
相当重いモノも置けて便利。

1が参考にしています
対象商品 : 89569015
2019-05-23
用途: 棚の仕切り
製造業

下駄箱の上下を仕切るのに使用しました。力が強くゆがまないので長く使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 19287424
2016-08-28
用途: すき間収納台の設置
教育・研究機関

小さいですがしっかりとした作りです。

対象商品 : 89568981
2015-08-05
用途: 壁収納
教育・研究機関

値段の割にしっかりしていて、突っ張り棒としては、安定感があります。今後、追加注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする