TNP-1 突ぱりネット間仕切 平安伸銅工業 19287643

※使用例

TNP-1 突ぱりネット間仕切 平安伸銅工業 19287643
TNP-1 突ぱりネット間仕切 平安伸銅工業 19287643
TNP-1 突ぱりネット間仕切 平安伸銅工業 19287643
TNP-1 突ぱりネット間仕切 平安伸銅工業 19287643

突ぱりネット間仕切

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)350
内容量1個注文コード19287643品番TNP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ幅(mm)350高さ(mm)2000~2750奥行(mm)70耐荷重(kg)10(ネット1枚当たり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19287643
2020-03-29
用途: リビングで育てている着生蘭を並べる予定でした。
その他業種

注文確定メールが来ていたのに、その数日後にまさかのメーカー欠品連絡でした。メーカーに確認してから、確定メールをするべきだと思います。到着するものと予定していた計画が台無しになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする