※使用例
平安伸銅工業
突ぱり強力2段ハンガー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19287668
品番
TNP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
幅(mm)
560~950
色
白
高さ(mm)
2000~2750
奥行(mm)
100
耐荷重(kg)
15(ネット1枚当たり)