曜日別特売
SK180C サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 19290516

SK180C サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 19290516
SK180C サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 19290516

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19290516品番SK180C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハンドルは、濡れた手でも回しやすいデザイン
心地よさと節水効果にこだわったシャワーヘッド
0.3mmの穴径で、強めの水流を実現
束上の水流で、しっとりなめらかな肌あたり
節水効果 約40%

材質
本体:黄銅、ABS、POM、NBR、SUS304
シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼、
幅(cm)25.4ホース長さ(m)【シャワーホース】1.6高さ(cm)5.7奥行き(cm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする