正面1
住商モンブラン
エプロン レディス アイリス/ フリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
19290620
品番
LW501-23-F
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのエプロン、制菌・制電加工を付与、「LAURA ASHLEY」ブランド、花のように鮮やかな4色のバリエーション、襟もとのスリットや花柄パイピングなど小技を効かせて
色
アイリス/ブルー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 制電
素材
トロマット
性別
レディス