正面1
住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
白
サイズ
3L
注文コード
19292659
品番
51-101-3L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
色
白
サイズ
3L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
105
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
レディス
エコマーク認定番号
18 103 006