用途電気・電子機械部品、自動車部品外径(Φmm)12長さ(mm)601~700成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。