MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000

正面1

MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000
MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000
MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000
MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000
MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000
MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000
MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000
MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000
MS002-0122-S スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19293000

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/ブルー
サイズS
肩幅(cm)43
内容量1枚注文コード19293000品番MS002-0122-S
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの男女兼用スクラブ。スタンダードなプルオーバータイプのスクラブで、袖下部分は通気性を確保するベンチレーション仕様。引っかかりを防止するカン止めが施されています。コンパクトなV開きと立ち衿でスッキリとしたデザイン。かがんでも胸元が覗かずにストラップの当たりも軽減。動きやすさを確保するサイドベンツ仕様や細かいものを分類して収納できる小物ポケットを内蔵。細部までこだわったストレスフリーなスクラブです。

白/ブルーサイズS胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)43袖丈(cm)20着丈(cm)69機能制菌/透け防止/吸汗速乾/制電/防汚素材ストレッチラチネ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする