曜日別特売
51-813-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294908

正面1

51-813-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294908
51-813-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294908
51-813-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294908

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚サックスサイズL注文コード19294908品番51-813-L
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サックスサイズLエコマーク認定認定胸囲(cm)119混率(%)ポリエステル65% 綿35%肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)110素材ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別メンズエコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする