正面1
住商モンブラン
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
S
注文コード
19295511
品番
72-1143-S
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いパンツ
色
サックス
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
68~73
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
102
素材
フルダル制電裏綿トリコット
裾上げ
未
太もも周り(cm)
65
性別
メンズ