曜日別特売
72-1143-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19295520

正面1

72-1143-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19295520
72-1143-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19295520
72-1143-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19295520

パンツ メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚サックスサイズM注文コード19295520品番72-1143-M
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いパンツ

サックスサイズM混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)90ウエスト(cm)73~78機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚股上(cm)29ヒップ(cm)107素材フルダル制電裏綿トリコット裾上げ太もも周り(cm)68性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする