オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】についてサービスの概要はこちらからご確認ください。サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
取付用の配線が無いので準備が必要です。2mくらいの配線が初めから付いていると設置するのに楽になると思います。設備的には大満足です。
使用しての感想は、予想した通りの能力があり、大変満足しています。
まだ使っていないが、起動させたらまた感想を出したい。
日立の旧同等機種からの買い替えです。旧機種は25年間使用して故障なしでした。大変よいのですが、不満点としては新型は本体のスイッチでのみ運転のON/OFFが可能で、分電盤での操作ができません。