曜日別特売
51-811-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19301847

正面1

51-811-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19301847
51-811-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19301847
51-811-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19301847
51-811-3L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19301847

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚サイズ3L注文コード19301847品番51-811-3L
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サイズ3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65% 綿35%肩幅(cm)49袖丈(cm)58着丈(cm)110素材ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別メンズエコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする