51-602-5L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303055

正面1

51-602-5L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303055
51-602-5L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303055
51-602-5L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303055
51-602-5L ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19303055

ドクターコート メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚サイズ5L注文コード19303055品番51-602-5L
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サイズ5L胸囲(cm)154混率(%)ポリエステル65 綿35肩幅(cm)53着丈(cm)110機能制菌素材ポプリン性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする