BS-PW-JST1000E-K 100V->220V変圧器 bitstrong 19304008

BS-PW-JST1000E-K 100V->220V変圧器 bitstrong 19304008
BS-PW-JST1000E-K 100V->220V変圧器 bitstrong 19304008
BS-PW-JST1000E-K 100V->220V変圧器 bitstrong 19304008
BS-PW-JST1000E-K 100V->220V変圧器 bitstrong 19304008

100V->220V変圧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
内容量1台注文コード19304008品番BS-PW-JST1000E-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。
日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。
容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。
220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。

質量(kg)17.5タイプ昇圧周波数(Hz)50/60(入力による)出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)入力NEMA 5-15P(100V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×300×205容量(VA)1000ケーブル長(mm)650
注意
※1500VAモデルの入力端子は電源端子:M6ボルト、アース端子:M7ボルトとなっています。電源ケーブルとリング端子を別途用意してください。
※本製品で220V出力を使用する場合は、スペックの容量の半分程度を上限として使用してください。
※本製品で電気器具を30分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5倍をカバーする容量を選択してください。
※本製品でモーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3倍をカバーする容量を選択してください。
※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする