フジテック・ジャパン
ストレート 回転止ネジ付 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
規格
32mm
注文コード
19304821
品番
32mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
色
ホワイト
規格
32mm
仕上
白塗装