曜日別特売
CDQ2XF63-100DCM-A93V3 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XF~) SMC 19309875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XF~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100注文コード19309875品番CDQ2XF63-100DCM-A93V3
参考基準価格(税別)¥44,220販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.01~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ個数3オートスイッチ品番A93Vポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする