サンプル画像
ジーベック
85415 セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
コン
グレー
ホワイト
クロ
サイズ
240
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
290
300
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19310211
品番
85415
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8119帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
ホワイト
サイズ
240
製法
セメント製法
材質(甲被)
合成皮革+メッシュ
先芯
樹脂先芯