オーサカゴム
白食品用スチームホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19314377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【流体】
スチーム(蒸気)
【許容圧力(常温時)】
0.3MPa(デリバリー専用)
【使用温度】
-20~100℃を目安にして下さい。
※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。
用途
【用途】
・食器洗浄用機器にご使用下さい。
色
黒
サイズ
Φ25.4×5P×Φ42.5×20M
呼び径
25
質量(kg/本)
25.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.09MB)
(0.39MB)
注意
※【注意事項】
※流体の変色やホースの膨れ・ねじれが生じることがあります。