US-S0714-7U WM/W4 デスク US-2 専用U型机(組立サービス付き) プラス[家具] 19320948

※写真は天板ホワイトタイプです

US-S0714-7U WM/W4 デスク US-2 専用U型机(組立サービス付き) プラス[家具] 19320948
US-S0714-7U WM/W4 デスク US-2 専用U型机(組立サービス付き) プラス[家具] 19320948

デスク US-2 専用U型机(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト
内容量1台注文コード19320948品番US-S0714-7U WM/W4
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

プラスのスタンダードデスク US2専用U型机。
デスクサイドに作業スペースを拡張できます。
U型なので左右にデスクを設置すれば共有スペースとしても使用できます。
天板は配線口付きです。

付属品配線受け1個仕様天板配線口付材質天板:メラミン樹脂化粧板、パーティクルボード(芯材)、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)35.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト対応デスク US-2 奥行700mmタイプ天板厚さ(mm)30外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)1400サービス分類組立・設置・取付
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,350/税込3,685
北海道地方数量1につき3,350/税込3,685
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする