83SS512 キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業 19333414

キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプウィング
内容量1セット注文コード19333414品番83SS512
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFFタイプウィング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする