曜日別特売
83SS513+83SKBKT キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業 19333493

キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ車幅灯(マーカーランプ)
内容量1組注文コード19333493品番83SS513+83SKBKT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFFタイプ車幅灯(マーカーランプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19333475
2021-06-25
用途: トラック室内のon.off

いすゞフォワードに取付
サイズはピッタリでしたが配線は切って加工
しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする