デスク USシリーズ サイドキャビネット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台ホワイト付属品ペントレー1個、仕切板S2枚、仕切板L1枚注文コード19342517品番US-046SC-B3 W4
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

プラスのスタンダードデスク USシリーズ 用サイドキャビネット。
平机など収納を持たないデスクに収納スペースが必要となった場合に便利です。
引出しは3段タイプと2段タイプの2種類。
3段タイプの下段はA4、B4サイズまで対応、2段タイプは両方ともA4サイズまで対応です。
3段タイプのキャスターは4輪自在キャスター、2段タイプはディスクキャスター仕様です(いずれも前輪ストッパー付)。

付属品ペントレー1個、仕切板S2枚、仕切板L1枚材質鋼板、焼付塗装質量(kg)24ホワイト引出し寸法(mm)上段:328×442×75、中段:328×442×114、下段:317×527×295対応0機能引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、下段転倒防止キャスター付、4輪自在キャスター(前輪ストッパー付)外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)604グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)577
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,520/税込3,872
北海道地方数量1につき3,520/税込3,872
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする