CDM2B20-500Z-A93 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~) SMC 19346075

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-500~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ個数2形式(-) 空気圧タイプクッションラバークッション注文コード19346075品番CDM2B20-500Z-A93
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形形式(-) 空気圧タイプクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする