曜日別特売
- ワシン アンダーシーラー 和信化学工業 19346197

ワシン アンダーシーラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
内容量1缶(4L)注文コード19346197品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ヤニ止め効果が優れています。 ローズ、チーク、針葉樹など、ヤニ分の多い木材は、一液ウレタンなど上塗り塗料の硬化不良を生じます。ワシンアンダーシーラーを塗ると、ヤニ止め、硬化不良を防ぎます。
上塗りとの密着性が良好です。 天然樹脂系の下地は、上塗りとの密着性が充分でありませんが、ワシンアンダーシーラーは一液ウレタン、水系塗料などの上塗り塗料とよく密着します。
耐湿性に優れています。ワシンアンダーシーラーの乾燥塗膜は、耐湿性に特に優れています。水塗れ、高湿度条件で生じる塗膜の白化現象(例えば結露する窓枠、水拭きするテーブルカウンターなどの場合)を防止します。

用途屋内木部全般の下塗用塗料(屋外では使用しないで下さい)透明塗り面積(m2)約40~65主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L特性密着性、耐湿塗布量50~85g/m2(60~100mI/m2)危険物の性状非水溶性
注意
※木材表面のワックスや油分は、塗料用うすめ液など洗剤などで、ケバはP150サンドペーパーで完全に取り除いてからハケかスプレーで塗布して下さい。
※原液でご使用下さい。(薄めるとヤニ押さえの効果が低下します。)
※ヤニ分の多い筋などには、2~3回(30分間隔)塗り重ねて下さい。(ヤニ分が非常に多い場合は、完全に止める事ができない場合があります。)
※ワシンアンダーシーラーの塗布後は、2~3時間以上乾燥させてから、上塗り塗料を塗装して下さい。
※容器、刷毛等の洗浄はメタノール、ワシンアンダーシーラーうすめ液、ラッカーうすめ液等をお使い下さい。
※塗装時や乾燥後は、ゴミ付着に注意して換気を充分に行って下さい。
※乾燥時間、塗り面積は、気象条件、材質により多少異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする