- ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ有 和信化学工業 19346328

ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ有

(1件のレビュー)
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード19346328品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。
肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。
本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。
主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。
速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。
仕上がり・塗膜性能に優れています。

用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。透明クリヤー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、つや有、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
注意
※本品は、2液型であり、使用前に必ず缶を逆さまにしてよく撹拌した後、主剤と硬化剤とを1:1で調合し、充分撹拌して下さい。尚、調合したものは、可使時間に制限がありますので、必要量をその都度調合し、残った塗料または、調合時間の経った塗料は、廃棄し、使用しないで下さい。
※可使時間(調合後から使用不可までの時間) 室温 22℃において6時間(NON-TAXうすめ液で、20%希釈した場合)
※本品は、主剤に対して専用の硬化剤を使用するようセットになっています。品名の違うものとの組み合わせ、混ぜ合わせは、しないで下さい。(上塗り用とサンデングの硬化剤は異なります。)
※本品は、2液硬化型塗料です。主剤と硬化剤の調合は、決められた比率で行って下さい。
※標準塗装回数は、1回です。
※乾燥時間、塗り面積は、気象条件、材質により多少異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19346328
2021-05-18
用途: 木材製品の塗装
カミヤ建築建設業・工事業

塗りやすく 塗装のノリも良い 光沢も良く非常に気に入ってる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする