多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ブラックフレーム。
執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。
ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。
コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。
高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。
背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。