中継ボックス BOXTH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.0×78.0×115.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×115.6×76RoHS指令(10物質対応)対応注文コード19354222品番BOXTH-1LC
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3WAY開閉で快適な作業性。

タイプフタ低サイズスモール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×115.6×76色(フタ)クリアスモーク質量(g)280材質(本体)PBT保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.0×78.0×115.6相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-40~+65材質(フタ)PAR端子台無し周囲温度(℃)-40~+65RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする