VL07R-200NPB LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所 19356374

VL07R-200NPB LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所 19356374
VL07R-200NPB LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所 19356374

LED回転灯Φ70/ニコトーチ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源(V)AC100~200
内容量1台注文コード19356374品番VL07R-200NPB
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。
ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。
グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。

電源(V)AC100~200消費電力(W)1.0質量(g)250回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 店舗

近くでは、あまり目立ちませんが遠く(50m以上)からだとよくわかります。

対象商品 : 19356444
2022-06-08
用途: 制御盤上部に設置
製造業

マウントラバーと併用するとIP55になるという事で手配しました。
小さな盤なのでΦ40の物を使いたかったのですがマウントラバーが発売されていないため、盤に別途防水処理が必要になるのでこちらを使用しました。
使ってみたところ、真横ではしっかり輝度がありますが上下方向に少しでも角度が付くと輝度が低く感じます。
角度が付いた時にはΦ40の方が明るさがあり、回転速度も速いので目立つようです。
メーカーに輝度の改善を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 19356408
2022-04-22
用途: ポンプ稼働中の確認のため

ポンプと連動させて点灯させているのですが、200Vのポンプなので回転灯で200Vがあり安価なこのシリーズは助かります。以前のモデルよりも反射させるのが効率的なのか昼でもよく見えるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 19356408
2022-06-16
用途: 生産現場の異常発生連絡
製造業

コンパクトさとこのサイズで100V使用可能な事から選びました
レンズに工夫されているとの事ですが高所設置で斜め下からだと
日中は少し目立ち難くもう少し光った感が欲しい所です。

対象商品 : 19356392
2022-06-08
用途: 店舗のアピールに
ヤマギワオート

小さいけど、それなりに遠くからでも確認できます。あとは耐久性です。

対象商品 : 19356392
2022-02-02
用途: モーターの稼働確認
上松電設建設業・工事業

いろいろな回転灯を使用しましたが、今回の回転灯はなかなか輝度も安定し、役割を果たしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする