曜日別特売
KD-DPC5-62MKL BL チェア DP-C5 deli-PLUS(デリ-プラス) 19358048

KD-DPC5-62MKL BL チェア DP-C5 deli-PLUS(デリ-プラス) 19358048
KD-DPC5-62MKL BL チェア DP-C5 deli-PLUS(デリ-プラス) 19358048
KD-DPC5-62MKL BL チェア DP-C5 deli-PLUS(デリ-プラス) 19358048
KD-DPC5-62MKL BL チェア DP-C5 deli-PLUS(デリ-プラス) 19358048
KD-DPC5-62MKL BL チェア DP-C5 deli-PLUS(デリ-プラス) 19358048
KD-DPC5-62MKL BL チェア DP-C5 deli-PLUS(デリ-プラス) 19358048

チェア DP-C5

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台肘掛アジャスト肘セージブルー注文コード19358048品番KD-DPC5-62MKL BL
参考基準価格(税別)¥92,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

座り心地を追求したハイスペックメッシュチェア DP-C5(ディーピーシー5) 。
ヘッドレストとアジャスト肘付モデル、アジャスト肘付モデル、肘なしモデルの3タイプをラインアップ。
小柄な人や身体の大きな人でも体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現するロッキング強度自動調節、
座にはモールドクッションに加え樹脂インナーを追加し座り心地をさらに向上、腰部をしっかりとサポートするランバーサポート、
背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング(2段階固定可)など充実の機能を搭載し、オフィスワークをサポートします。

材質背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付質量(kg)14セージブルー肘掛アジャスト肘機能座上下、シンクロロッキング(固定可)座面高さ(mm)410~500座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×420外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)1070グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)628ヘッドレスト
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.54MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,160/税込4,576
北海道地方数量1につき4,160/税込4,576
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする