材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ質量(kg)13.1色本体:ブラック、生地:ライトブルータイプ【座高】ハイタイプ背もたれヌード肘掛肘付機能座上下座面高さ(mm)515~702座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440外寸法・幅(mm)666外寸法・高さ(mm)930グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)634脚の種類回転脚