曜日別特売
VK16H-D24C3Y 電池式LED表示灯/ニコハザード 日恵製作所 19361877

VK16H-D24C3Y 電池式LED表示灯/ニコハザード 日恵製作所 19361877
VK16H-D24C3Y 電池式LED表示灯/ニコハザード 日恵製作所 19361877
VK16H-D24C3Y 電池式LED表示灯/ニコハザード 日恵製作所 19361877

電池式LED表示灯/ニコハザード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電圧(V)DC12~24
LED使用数(個)9(2W)
発光色
内容量1台注文コード19361877品番VK16H-D24C3Y
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。

種類車載灯定格電圧(V)DC12~24発光色光源LEDLED使用数(個)9(2W)質量(g)500取付方式マグネット種別3面発光消費電力(W)3.2使用電池シガープラグ式動作方式手動点滅変則保護構造IP54連続動作時間-光度(cd)300以上RoHS指令(10物質対応)対応
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする