曜日別特売
VT06C-024KW3 LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所 19365176

VT06C-024KW3 LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所 19365176
VT06C-024KW3 LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所 19365176

LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
段数3
配列赤/黄/緑
タイプ単色発光<回転>(屋外)
内容量1台注文コード19365176品番VT06C-024KW3
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。
屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。

定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)タイプ単色発光<回転>(屋外)質量(g)560消費電力(W)2.5機能150回/分回転
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする