曜日別特売
VT06C-100TU/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所 19365316

VT06C-100TU/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所 19365316
VT06C-100TU/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所 19365316
VT06C-100TU/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所 19365316
VT06C-100TU/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所 19365316
VT06C-100TU/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所 19365316

LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)AC100タイプポール取付消費電力(W)2.6注文コード19365316品番VT06C-100TU/P5
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1段で4色発光のΦ66大型積層灯。
「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。

定格電圧(V)AC100段数1外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6タイプポール取付質量(g)725消費電力(W)2.6機能点灯発光色赤/黄/緑/青
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする