曜日別特売

ソーラーケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)30
内容量1本注文コード19367084品番PV-HCV/B-3.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

太陽光照射の耐候性を重視。
耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。

種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4全長(m)30標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56極性(シース)プラス材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19367057
2024-07-23
用途: パネル間配線補修用

丁度よい長さで、長すぎて余らないので補修用としてよかったです。

対象商品 : 19367066
2023-05-07
用途: パワコンの増設に
修理工房Drエジソン卸売・小売業

パナソニックの太陽電池を創畜連携システムに再接続するため延長に使用しました。安価な輸入品ではなく、日本製のケーブルを必要なだけ購入できたので助かりました。切り売りで購入する際は余裕を数メートル持たせて購入した方が良いと思います。私はギリギリ注文してしまったので苦労しました。

2が参考にしています
対象商品 : 19367032
2020-07-08
用途: DIY太陽光発電に利用してます。

安心の国内企業製品が決めてになりました。某ネットで安く売っている大陸製品は安全性に問題がありそうで、怖いですから。

2が参考にしています
対象商品 : 19367075
2018-05-07
用途: PVモジュール~PSC の接続
製造業

長さのバリエーションが多く選択しやすいです。
それ以外規格品なので問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする